Instalacijski kanal Obo Bettermann LKM20030FS 30mm 24mm 2000mm čelik prirodna [6246974 - LKM20030FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: LKM20030FS
- Širina (mm): 30
- Visina (mm): 24
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Čelik
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.