Instalacijski kanal Obo Bettermann LKM60200FS 200mm 63,7mm 2000mm čelik prirodna [6247164 - LKM60200FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 200
- Visina (mm): 63,7
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Čelik
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.