Instalacijski kanal Profil NIK QUADRO 10mm 10mm 2000mm Plastika BIJ [1010 - QUADRO]

ŠIFRA 1040162 EAN 3830022541024 Profil 1010 - QUADRO
Kanal NIK QUADRO 10mm 10mm 2000mm PVC BELA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Profil
  • Širina (mm): 10
  • Visina (mm): 10
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.