Instalacijski kanal Profil NIK QUADRO 30mm 30mm 2000mm Plastika BIJ [3030 - QUADRO]

ŠIFRA 1147097 EAN 3830022540775 Profil 3030 - QUADRO
Kanal NIK QUADRO 30mm 30mm 2000mm PVC BELA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Profil
  • Širina (mm): 30
  • Visina (mm): 30
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.