Instalacijski kanal PROVINIL NIK 2 samoljepljivi 30mm 17mm 2000mm Plastika SME [31006 - NIK-2 SAM R]
ŠIFRA 1100596
EAN 3831039401752
PROVINIL
31006 - NIK-2 SAM R
Instalacijski kanal Neri NIK 2 30 mm 17 mm 2000 mm PVC SMEĐA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PROVINIL
- Širina (mm): 30
- Visina (mm): 17
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: Smeđa
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.