Instalacijski kanal PROVINIL NIK 4 PREGRADA 40mm 17mm 2000mm Plastika BIJ [30007 - NIK-4 PREGRADA]

ŠIFRA 1040885 EAN 3831039400373 PROVINIL 30007 - NIK-4 PREGRADA
Instalacijski kanal Neri NIK 4 PREPREKA 40 mm 17 mm 2000 mm PVC BE 30007 NIK-4 PREPREKA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PROVINIL
  • Širina (mm): 40
  • Visina (mm): 17
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.