Instalacijski kanal PROVINIL NIK 44 40mm 40mm 2000mm Plastika SME [31057 - NIK-44 R]
- Linija proizvoda: PROVINIL
- Širina (mm): 40
- Visina (mm): 40
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: Smeđa
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.