Instalacijski kanal ELETTROCANALI 40mm 17mm 2000mm Plastika BIJ [ECMC4017-1B]

ŠIFRA 1223706 EAN 8032793872962 ELETTROCANALI ECMC4017-1B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELETTROCANALI
  • Širina (mm): 40
  • Visina (mm): 17
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.