Instalacijski kanal ELETTROCANALI 40mm 25mm 2000mm Plastika BIJ [ECMC4025B]

ŠIFRA 1223707 EAN 8032636761262 ELETTROCANALI ECMC4025B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELETTROCANALI
  • Širina (mm): 40
  • Visina (mm): 25
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.