Instalacijski kanal ELETTROCANALI 40mm 80mm 2000mm Plastika BIJ [ECCP4080B]
- Linija proizvoda: ELETTROCANALI
- Širina (mm): 40
- Visina (mm): 80
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.