Instalacijski kanal Obo Bettermann WDK30030GR 30mm 30mm 2000mm Plastika Kamenosiva [6026818 - WDK30030GR]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 30
- Visina (mm): 30
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: Kamenosiva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.