Instalacijski kanal Obo Bettermann WDK40040RW WDK 40mm 40mm 2000mm Plastika Čista bijela [6191126 - WDK40040RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 40
- Visina (mm): 40
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.