Instalacijski kanal Obo Bettermann WDK60090RW WDK 90mm 60mm 2000mm Plastika Čista bijela [6191207 - WDK60090RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 90
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.