Instalacijski kanal Obo Bettermann WDK60170RW 170mm 60mm 2000mm Plastika Čista bijela [6191258 - WDK60170RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 170
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.