Instalacijski kanal Obo Bettermann WDKMD12RW samoljepljiva 12,5mm 12,5mm 2000mm Plastika Čista bijela [6150284 - WDKMD12RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 12,5
- Visina (mm): 12,5
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.