Instalacijski kanal Profil NIK QUADRO 17mm 17mm 2000mm Plastika BIJ [1717 - QUADRO]

ŠIFRA 1040163 EAN 3830022541772 Profil 1717 - QUADRO
Kanal NIK QUADRO 17mm 17mm 2000mm PVC BELA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Profil
  • Širina (mm): 17
  • Visina (mm): 17
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.