Instalacijski kanal Profil NIK QUADRO 30mm 20mm 2000mm Plastika BIJ [3020 - QUADRO]

ŠIFRA 1040165 EAN 3830022543004 Profil 3020 - QUADRO
Kanal NIK QUADRO 30mm 20mm 2000mm PVC BELA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Profil
  • Širina (mm): 30
  • Visina (mm): 20
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.