Instalacijski kanal Profil NIK QUADRO 40mm 25mm 2000mm Plastika BIJ [4025 - QUADRO]

ŠIFRA 1040167 EAN 3830022544070 Profil 4025 - QUADRO
Kanal NIK QUADRO 40mm 25mm 2000mm PVC BELA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Profil
  • Širina (mm): 40
  • Visina (mm): 25
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.