Instalacijski kanal Profil NIK QUADRO 80mm 60mm 2000mm Plastika BIJ [8060 - QUADRO]

ŠIFRA 1040169 EAN 3830022540126 Profil 8060 - QUADRO
Kanal NIK QUADRO 80mm x 60mm x 2000mm PVC BELA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Profil
  • Širina (mm): 80
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.