Instalacijski kanal Profil NIK QUADRO samoljepljivi 17mm 17mm 2000mm Plastika BIJ [1717SLB - QUADRO]

ŠIFRA 1089716 EAN 3830022540638 Profil 1717SLB - QUADRO
Kanal NIK QUADRO samolepilni 17mm x 17mm x 2000mm PVC BELA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Profil
  • Širina (mm): 17
  • Visina (mm): 17
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.