Instalacijski kanal Profil NIK QUADRO samoljepljivi 25mm 15mm 2000mm Plastika BIJ [2515SLB - QUADRO]

ŠIFRA 1138343 EAN 3830022540645 Profil 2515SLB - QUADRO
Kanal NIK QUADRO samolepilni 25mm x 15mm x 2000mm PVC BELA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Profil
  • Širina (mm): 25
  • Visina (mm): 15
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.