Instalacijski kanal PROVINIL NIK 1 ANTRACIT samolepilni 15mm 17mm 2000mm Plastika [32005 - NIK 1 SAM ANTRACIT]
- Linija proizvoda: PROVINIL
- Širina (mm): 15
- Visina (mm): 17
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.