Instalacijski kanal PROVINIL NIK 11 ANTRACIT samolepilni 10mm 10mm 2000mm Plastika ANTR [32012 - NIK 11 SAM ANTRACIT]
- Linija proizvoda: PROVINIL
- Širina (mm): 10
- Visina (mm): 10
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: Antracit
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.