Instalacijski kanal PROVINIL NIK 2 samoljepljivi 30mm 17mm 2000mm Plastika BIJ [31002 - NIK-2 SAM]
- Linija proizvoda: PROVINIL
- Širina (mm): 30
- Visina (mm): 17
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.