Instalacijski kanal SCHNEIDER 12mm 7mm 2000mm Plastika BIJ [ETK12407]

ŠIFRA 2736043 EAN 3606480631115 SCHNEIDER ELECTRIC ETK12407
Ultra – mini kanali – 12 x 7 mm – samoljepljivi – PVC – bijeli – 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Širina (mm): 12
  • Visina (mm): 7
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.