Instalacijski kanal SCHNEIDER 20mm 10mm 2000mm Plastika BIJ [ETK20910]

ŠIFRA 2645566 EAN 8698150209101 SCHNEIDER ELECTRIC ETK20910
Ultra – mini kanali – 20 x 10 mm – samoljepljivi – PVC – bijeli – 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Širina (mm): 20
  • Visina (mm): 10
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.