Instalacijski kanal SCHNEIDER 25mm 16mm 2000mm Plastika BIJ [ETK25916]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Širina (mm): 25
- Visina (mm): 16
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.