Instalacijski kanal Obo Bettermann WDK40110RW 110mm 40mm 2000mm Plastika Čista bijela [6191150 - WDK40110RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 110
- Visina (mm): 40
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.