Kutni elem. instalac. kanala Obo Bettermann WDK 110mm 60mm Plastika Čista bijela Vanjsko koljeno [6192335 - WDK HA60110RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Visina (mm): 110
- Širina (mm): 60
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.