Kutni elem. instalac. kanala Obo Bettermann WDK 90mm 40mm Plastika Čista bijela Unutarnje koljeno [6191967 - WDK HI40090RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Visina (mm): 90
- Širina (mm): 40
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.