Kutni elem. instalac. kanala Obo Bettermann WDK 90mm 60mm 90-90st. Plastika Čista bijela Unutarnje koljeno [6192025 - WDK HI60090RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Visina (mm): 90
- Širina (mm): 60
- Kut (st.): 90-90
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.