Kutni elem. instalac. kanala Obo Bettermann WDK 90mm 60mm Plastika Čista bijela Vanjski kut [6192327 - WDK HA60090RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Visina (mm): 90
- Širina (mm): 60
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.