Pregrada za kanal Obo Bettermann GK-TW70 1M GK-TW70 70mm 2000mm Plastika nije bez halogen [6274900 - GK-TW70]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: 1 mjesto za module
- Prikladno za dubinu kanalice (mm): 70
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Bez halogena: ni brezhalogen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.