Završni elem. instalac. kanala Obo Bettermann GS-E70130RW Simetrično 70mm 130mm čelik Čista bijela [6277270 - GS-E70130RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Simetrična
- Širina (mm): 70
- Dubina (mm): 130
- Materijal: Čelik
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.