Završni elem. instalac. kanala Obo Bettermann GS-E70210RW Simetrično 70mm 210mm čelik Čista bijela [6278070 - GS-E70210RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Simetrična
- Širina (mm): 70
- Dubina (mm): 210
- Materijal: Čelik
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.