Završni elem. instalac. kanala Obo Bettermann WDK HE40090RW WDK 90mm 40mm Plastika Čista bijela [6193234 - WDK HE40090RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 90
- Dubina (mm): 40
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.