Završni elem. instalac. kanala Obo Bettermann WDK HE60090RW WDK 90mm 60mm Plastika Čista bijela [6193293 - WDK HE60090RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 90
- Dubina (mm): 60
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.