Završni elem. instalac. kanala OPTILINE 45 Simetrično 189mm 56mm Plastika Aluminijski izgled [ISM10554]
- Linija proizvoda: OPTILINE 45
- Izvedba: Simetrična
- Širina (mm): 189
- Dubina (mm): 56
- Materijal: Plastika
- Boja: Aluminijski izgled
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.