• Privatna
  • Završni elem. instalac. kanala OPTILINE 45 Simetrično 79mm 56mm Plastika Aluminijski izgled

Završni elem. instalac. kanala OPTILINE 45 Simetrično 79mm 56mm Plastika Aluminijski izgled [ISM10154]

ŠIFRA 2641505 EAN 3606480027826 SCHNEIDER ELECTRIC ISM10154
OptiLine 45 – kraj – PC/ABS – metalni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: OPTILINE 45
  • Izvedba: Simetrična
  • Širina (mm): 79
  • Dubina (mm): 56
  • Materijal: Plastika
  • Boja: Aluminijski izgled
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.