Kanal za ožičenje EC ECS10060 100mm 60mm 2000mm [ECS10060]

ŠIFRA 2600372 EAN 8032636768612 ELETTROCANALI ECS10060
Kanal za ožičenje ELETTROCANALI 100 x 60 mm/2000 mm ECS10060
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EC
  • Širina (mm): 100
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.