Kanal za ožičenje EC ECS2580 25mm 80mm 2000mm [ECS2580]

ŠIFRA 1207243 EAN 8032636768698 ELETTROCANALI ECS2580
Kanal za ožičenje ELETTROCANALI 25 mm / 80 mm dužine 2000 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EC
  • Širina (mm): 25
  • Visina (mm): 80
  • Dužina (mm): 2000
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.