Kanal za ožičenje EC ECS4080 40mm 80mm 2000mm [ECS4080]

ŠIFRA 1207246 EAN 8032636768865 ELETTROCANALI ECS4080
Kanal za ožičenje ELETTROCANALI 40 mm / 80 mm dužine 2000 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EC
  • Širina (mm): 40
  • Visina (mm): 80
  • Dužina (mm): 2000
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.