Kanal za ožičenje EC ECS6080 60mm 80mm 2000mm [ECS6080]

ŠIFRA 1207249 EAN 8032636768902 ELETTROCANALI ECS6080
Kanal za ožičenje ELETTROCANALI 60 mm / 80 mm dužine 2000 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EC
  • Širina (mm): 60
  • Visina (mm): 80
  • Dužina (mm): 2000
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.