Kanal za ožičenje EC ECS8060 80mm 60mm 2000mm [ECS8060]

ŠIFRA 1207251 EAN 8032636768933 ELETTROCANALI ECS8060
Kanal za ožičenje ELETTROCANALI 80 mm / 60 mm dužine 2000 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EC
  • Širina (mm): 80
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.