Kanal za ožičenje Obo Bettermann LK4 80120 120mm 80mm 2000mm Kamenosiva [6178061 - LK4 80120]
ŠIFRA 2751882
EAN 4012196002818
Obo Bettermann
6178061 - LK4 80120
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 120
- Visina (mm): 80
- Dužina (mm): 2000
- Boja: Kamenosiva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.