Kanal za ožičenje Obo Bettermann LK4 N 60120 120mm 60mm 2000mm Kamenosiva [6178213 - LK4 N 60120]
ŠIFRA 2751890
EAN 4012196005505
Obo Bettermann
6178213 - LK4 N 60120
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 120
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 2000
- Boja: Kamenosiva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.