Kanal za ožičenje Bocchiotti T1-EN 60x40 G 60mm 40mm 2000mm (pakiranje od 24m) [B00837 - T1-EN 60x40 G]

ŠIFRA 1137693 EAN 8015892534566 BOCCHIOTTI B00837 - T1-EN 60x40 G
Kanal za ožičenje Bocchiotti širina: 60 mm visina: 40 mm dužine 2000 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Bocchiotti
  • Izvedba: T1-EN 60x40 G
  • Širina (mm): 60
  • Visina (mm): 40
  • Dužina (mm): 2000
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.