Kanal za ožičenje Obo Bettermann LK4 30015 15mm 30mm 2000mm SIV [6178003 - LK4 30015]

ŠIFRA 2746337 EAN 4012196000173 Obo Bettermann 6178003 - LK4 30015
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 15
  • Visina (mm): 30
  • Dužina (mm): 2000
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.