Kanal za ožičenje Obo Bettermann LK4 N 80100 100mm 80mm 2000mm Kamenosiva [6178233 - LK4 N 80100]

ŠIFRA 2751895 EAN 4012196006298 Obo Bettermann 6178233 - LK4 N 80100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 100
  • Visina (mm): 80
  • Dužina (mm): 2000
  • Boja: Kamenosiva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.