Kanal za ožičenje RITTAL 100mm 80mm 2000mm RAL7030 [8800754 - TS 8800.754]

ŠIFRA 2780817 EAN 4028177445482 RITTAL 8800754 - TS 8800.754
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Širina (mm): 100
  • Visina (mm): 80
  • Dužina (mm): 2000
  • Boja: RAL7030
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.